GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A, Switch ethernet industriel 19', 30 ports Gigabits

Main media

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet sans
  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 24
  • Type de pose encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Switch ethernet indus. 19', 6 ports Giga/2.5 Giga SFP, 8 ports RJ45 100/1000 Mbits, 16 ports RJ45 100/1000 Mbits, alim redondante 240V, T° -10/60°C, anneau redondant, port USB, avec soft 'advanced', fonctions avancées dont Cyber Niveau 2

 
 

Détails du produit

Commutateur industriel administrable 19'', conception sans ventilateur, alimentation redondante 110 - 240 VCA, conception 6 ports SFP 1/2.5 Gigabits + 24 ports RJ45 Fast Ethernet / Gigabits, redondance réseau de haute disponibilité, fonctions cyber soft avancé, T° -10/60°C

Greyhound

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Greyhound

Multiple de vente

1

Switch

alimentation électrique redondante

Oui

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

6

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'autres ports

1

power over Ethernet

sans

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

gérable

Oui

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

couche 3

Non

couche 2

Oui

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

24

nombre de commutateurs empilables max.

0

nombre de fentes de module

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

puissance absorbée max.

35 W

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

Profondeur

310 mm

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

0

Ethernet

Oui

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

2

Hauteur

44 mm

Largeur

448 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.