Patch Panel, 48 Port, Angled, Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel, 48 Port, Angled, Black

 
 

Détails du produit

Le panneau de brassage modulaire coudé pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

Type de connexion

autre

Numéro RAL

9005

Profondeur

112.4 mm

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.