Type de protection personnelle PRCD
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
température de réaction
50 °C
socle séparé nécessaire
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec éclairage d'orientation
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
nombre max. interconnectable
32
avec batterie de secours
Non
avec affichage de la tension
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
connexion par radio (en standard)
Non
Version anti-déflagration
Non
Principe de fonctionnement
thermodifférentiel
Type de tension d'alimentation
DC
Diamètre raccord
100.5 mm
Type de pose
montage en saillie