2 Contacts D'Ouverture Magnétique Grand Espacement

Main media

Caractéristiques principales

  • sans fil Non
  • Type de pose montage en saillie

2 contacts de porte magnétiques en applique NFA2P grand écartement, application sur tous les Supports.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur d'ouverture pour système de détection de dangers

longueur du capteur

72 mm

hauteur du capteur

19 mm

largeur du capteur

23 mm

longueur de conduit du câble de connexion

0.06 m

avec câble de raccordement

Oui

sans fil

Non

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.