Sirène Auto-Alimentée NFA2P En Boîtier Acier Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Niveau sonore 110 dB

Sirène intérieure auto-alimentée de forte puissance (117dB à 1m) homologuée NF-A2P Type 2 et EN Grade 2. Prévoir une batterie UPS1221GB (non fournie).

 
 

Détails du produit

Sirène auto-alimentée homologuée NFA2P Type2 et EN grade 2. Boîtier acier blanc > 117 dB(A) à 1 m. 2 entrées NF. Auto-protégée à l'ouverture et à l'arrachement. Fonction de blocage à la première mise sous tension. Protection contre l'inversion de polarités (batterie et alimentation). Gestion de deux modalités de sonnerie différentes : intermittente ou modulée. Sortie haut-parleur protégée contre les court-circuits. Consommations : 7.3mA au repos et 2,2A max en alarme. Batterie max 2,1 Ah non fournie. Dimensions (L x H x P) : 200x184x65 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène rotative

Couleur du boîtier

blanc

Matière

plastique

Niveau sonore

110 dB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.