Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement
Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...) Bénéfices : Simple à installer, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+
Tycam
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de mégapixels
type d'interface
protection contre le vandalisme
nombre d'entrées audio
Détection mouvement
nombre de sorties audio
taille de distance focale
champ de vue vertical
Tension d'alimentation
champ de vue horizontal
capacité de la mémoire
portée d'infrarouge max.
nombre de sorties numériques
avec lentille
nombre d’entrées numériques
consommation d'énergie
power over Ethernet
Type de tension
Gestion Jour/Nuit
Profondeur
propriété du système d'image
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Reconditionné
Multiple de vente
Code Douane
Gamme