HANDY Kit, Pour vantail max 2,7m. Opérateurs électromécaniques S418 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 2700 mm
  • Modèle type 1 vantail, gauche et droite

Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 39cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 Télécommandes, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure.

 
 

Détails du produit

Automatisme électromécanique autobloquant 24V pour portail battant domestique jusqu'à 2,3m (2,7m avec électro-serrure)
Le kit comprend : 2 opérateurs FAAC S418 24V, 1 armoire de gestion E034, 1 module fréquence XF FDS 433- 868 - 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS 433- 868 MHz, 1 lampe clignotante XLED avec antenne intégrée et 1 paire de photocellules

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

200 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

2700 mm

type de courant

DC

puissance

35 W

Modèle type

1 vantail, gauche et droite

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85013100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.