Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B600

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 24 V
  • poids max. porte/portail 600 kg
  • avec émetteur manuel Oui

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg kg. Vitesse du vantail 14 m/min.Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 600,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4

 
 

Détails du produit

Deimos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

24 V

poids max. porte/portail

600 kg

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Gamme

Deimos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.