Rail pour opérateur D600/D700/D1000. Entrainement silencieux par courroie.

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée rail de guidage

Accouplement au moteur facilité. Longueur du rail 3m. Système de déverrouillage intégré. Déverrouillage extérieur en option. Prévoir adaptateur FIXH pour porte Hormann ou Tubauto.

 
 

Détails du produit

Dimensions max porte LxH (m) : 3,00 x2,60
dimensions max porte sectionnelle LxH (m) : 5,00 x 2,62
longueur du rail 3000 mm

D600/d700/d1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires et commande de motorisation

type d'accessoire/pièce détachée

rail de guidage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Gamme

D600/d700/d1000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.