Badge actif et de proximité 868 mhz format porte clef étanche

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 1
  • transmission de signal radio-fréquence (RF)
  • Type de pose autre

Badge acti 868 mhz format porte clef portée radio main libre de 0 à 5 m. portée radio en appuyant sur le bouton 50m voyant d'états de la transmission

 
 

Détails du produit

Le badge indispensable pour le CLRF, il fonctionne en main libre ou par appuis sur le bouton unique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emetteur / télécommande pour installation domotique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

adapté à un élément d'affichage

Non

émetteur de fenêtre

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

avec émetteur manuel

Non

convient pour un détecteur de mouvement

Non

adapté à un variateur

Non

adapté pour interrupteur

Non

émetteur mural

Non

avec télécommande

Oui

couverture

50 m

Nbre de canaux

1

transmission de signal

radio-fréquence (RF)

Traitement de surface

laqué / peint

couleur

noir

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.