Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kg -2,5 m - Anodisé Argent satiné - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 61,5mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable
Bandeau lumineux ventouses 2 x 300kg
NFS61937
2,5m
Signal NONF
12/24/48V
Installation du bandeau en 3 étapes :
Étape 1 — Préparation du dormant et du câblage
Préparation du dormant et du câblage
Étape 2 — Installation du support ventouses sur le dormant
Passage des câbles jusqu'à la carte électronique
Raccordement des ventouses
Fermeture du support avec le capot clipable
Les boîtiers des borniers et la carte électronique sont vissables (vis autoperçeuses fournies) sur le support, attention néanmoins à ne pas détruire un câble
Étape 3 — Installation de la poignée
La poignée se fixe sur l'ouvrant de la porte.
Coupez le cache vis en deux parties distinctes de manière à pouvoir insérer la poignée
Fixez la poignée à l'aide des deux vis dédiées
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V et 48V)
Lumineux
Free voltage
Raccordement automatique
Nouvelle gestion de commande CMSI
Existe en versions : standard, hermétique, avec poignée
Profils pré-percés (réglables)
IP42
IK10
Free-voltage 12/24/48V DC (-15%/+20%)
Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)
S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVC
Personnalisation : RAL et coupe
Ventouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)
Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)
Étudié pour la rénovation
Installation verticale ou horizontale
Positionnement DAS :
- Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)
- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)
Consommation :
- 12V DC : 480 mA par ventouse
- 24V DC : 240 mA par ventouse
- 48V DC : 120 mA par ventouse
Télécommande pour le CMSI :
- 24V DC < 1 mA
- 48V DC < 2 mA
Option d'adaptabilité :
- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant
- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane