Récepteur RF avec display
Menu intuitif géré par 2 boutons
Ajoutez de nouveau émetteurs à l'aide d'un émetteur connu dans le système
Sécurité : Keeloq® Rolling code
Compatible avec tous les émetteurs CDVI
Capacité du mémoire : 100 émetteurs
Alimentation 12/24 AC/DC
Avec la gamme XPL, CDVI lance une nouvelle génération des récepteurs superhétérodynes. Ces récepteurs XPL remplaceront les récepteurs standards de CDVI.
Lors du développement du produit, le focus était la facilité d'utilisation pour l'installateur et l'utilisateur.
La combinaison d'un écran et l'emploi d'un menu intuitif, géré par 2 boutons, facilitent énormément le réglage du récepteur. En naviguant dans le menu vous pouvez choisir différentes types d'actions : ajouter ou supprimer des émetteurs de la mémoire, régler le mode d'opération du relais, copier tous les paramètres sur une mémoire portable,...
Le plus grand avantage pour l'utilisateur est qu'il peut ajouter un nouvel émetteur dans le système à l'aide d'un émetteur qui est déjà connu dans ce système. Cette fonction peut être appliquée à tous les émetteurs ou peut être limitée à 1 émetteur 'maître'. En plus, toute communication est sécurisée par un Keeloq® Rolling code, qui empêche des copies malveillantes.
Le récepteur SEL2641R433-XPL est compatible avec la gamme entière des émetteurs CDVI. De cette façon vous maintenez un grand choix d'émetteurs pour votre installation !
Démodulation: AM/ASK
Fréquence: 433,92 Mhz
Sensibilité de consommation :
-115 dBm
Impédance : 50 Ohm
Alimentation : 12 ou 24V AC/DC
Consommation courante (@12 V) : Stand-by: 25 mA, Actif: max. 90mA
Nombre de relais : 2 (1 NO et 1 NO/NF)
Puissance maximale applicable : 24 VA max. 48 V DC
Capacité du mémoire: 100 émetteurs
Température opérante:
-20 à +70°C
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) : 105 x 45 x 28 mm
Mode d'opération du relais : impulsion, bistable ou temporisé
Possibilité d'ajouter une antenne externe : SEA433
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane