Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB D100 pour éclairage d'ambiance

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

EN 60598-2-22 NF AEAS SATI non permanent batterie NiMH 1h 250lm 4000K Classe I Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm

 
 

Détails du produit

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité COULOMB 100 - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d'aluminium grand brillant - Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH) - Joints moulés en EPDM - EN 60 598-2-22, NF AEAS SATI, non permanent pour éclairage d'ambiance - Autonomie : 1 heure - Flux assigné: 250 lm - Température de couleur: 4000 K - Module LED haute performance - Alimentation électronique 230V 50Hz avec système de test automatique intégré (SATI) - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 357 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 5x2,5mm² - Fixation par colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max (hors batteries) - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 2,6 W - Consommation : <1.3W en veille - Facteur de puissance > 0,56 - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,7 kg - Conçu et fabriqué en France

Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.
Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).

Coulomb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.56

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...30 °C

Degré de protection (NEMA)

13

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

terminaison

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

2.25 W

Température de couleur

4000...4000 K

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiMh

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique mat/satiné

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

100 mm

Longueur

357 mm

Nbre de pôles

5

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED tension constante

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Diamètre

100 mm

Largeur

100 mm

Classe électrique

I

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Coulomb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.