Cadre d'encastrement - Uraone - tout LEDs

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée cadre d'encastrement
  • Couleur blanc
ICON

Cadre d'encastrement pour Bloc BAES et Luminaire sur source centrale Uraone Evacuation tout LEDs

 
 

Détails du produit

Cadre d'encastrement utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 168202
Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Uraone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

plastique

Longueur

250 mm

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

Couleur

blanc

Hauteur

38 mm

Largeur

150 mm

Info produit

Gamme

Uraone

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.