Facteur de puissance (cos phi)
0.33
convient pour une utilisation en continue
Non
convient pour la mise en veille
Non
Appareil de commande échangeable
Non
temps d'opération nominal
1...1 h
Élément de distribution de lumière
diffuseur
flux lumineux en mode veille
3 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Puissance du système
0.6 W
Température de couleur
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme
20 m
avec interrupteur à distance
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP65
Tension nominale
230...230 V
type de batterie
lithium-ion