Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose autre
  • type de courant DC
  • application autre

Alimentation modulaire BUS 2 fils pour installation de système audio (platine extérieure audio et postes audio) 230V 0,6A distance maximum 1km - 6 modules DIN

 
 

Détails du produit

Alimentation pour installation de système bus 2 fils audio (platine extérieure audio et postes audio) :
- Information technique
- 127V /230V
- 0,6 A
- 6 DIN Module
Limite :
- Distance: ~ 1 km pour un système audio
- Jusqu'à 100 postes intérieurs audio avec une platine audio

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation pour portier audio / vidéo

Type de pose

autre

blocage de la programmation

Non

Classe de protection (IP)

IP20

fonction d'évaluation

Non

affichages de service

Non

fonction de commande

Non

circuit intégré d'ouverture de porte

Non

Type câblage

système bus

fréquence

50...60 Hz

type de courant

DC

tension de sortie

27 V

tension d'entrée

240 V

Profondeur

67 mm

application

autre

Hauteur

90 mm

Largeur

106 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.