Module micro/haut-parleur, compatible VIGIK+, picto lumineux et synthèse vocale

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 0
  • Modèle type module audio
  • Type câblage système bus

Module électronique GT avec micro/haut-parleur, compatible VIGIK+, avec pictogrammes lumineux et synthèse vocale

 
 

Détails du produit

Module micro HP avec synthèse vocale et pictos
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Module électronique pour portier

nombre de boutons d'appel

0

avec boîtier

Oui

Profondeur

53 mm

Hauteur

93 mm

Modèle type

module audio

Largeur

108 mm

Couleur

noir

montage encastré

Oui

contient un clavier

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

nombre d'utilisateurs

0

tension de fonctionnement

24...24 V

avec fonction jour/nuit

Non

montage apparent

Oui

lecture via support de données

Non

type de tension d'entrée

DC

lecture via code

Non

température ambiante

-10...60 °C

lecture biométrique

Non

Matière

plastique

caméra ajustable manuellement

Non

Type câblage

système bus

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

convient pour une installation extérieure

Oui

convient pour installation en intérieur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.