Haut-Parleur projecteur de son bidirectionnel 10W certifié EN 54-24

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 10 W
  • Couleur blanc

Haut-Parleur projecteur de son bidirectionnel 10W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

impédance

1000...1000 Ohm

Compatible IFTTT

Non

portable

Non

système bass reflex

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

réglage du volume

Oui

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

2

Ethernet

Non

fréquence

237...12400 Hz

Profondeur

161 mm

Hauteur

166 mm

capacité de charge nominale

10 W

Montage mural

Oui

Largeur

197 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.