Haut-parleur projecteur de son 10W certifié EN 54-24

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 10 W
  • Couleur blanc
ICON

Haut-parleur projecteur de son 10W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Wi-Fi

Non

projecteur de son

Oui

haut-parleur pavillon

Non

portable

Non

Compatible IFTTT

Non

haut-parleur vertical

Non

barre audio

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

réglage du volume

Oui

nombre de voies

1

système actif

Non

raccordement USB

Non

Ethernet

Non

système bass reflex

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Adapté à un montage encastré

Non

Bluetooth

Non

technique de transmission

100 V

Montage mural

Oui

capacité de charge nominale

10 W

fréquence

120...20000 Hz

Diamètre raccord

138 mm

Couleur

blanc

Profondeur

225 mm

Info produit

Code Douane

85182100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.