Bullet 5MP HDR 3.2-10mm IP66/67 IK10 + IR60m

Main media

Bullet 5MP HDR 3.2-10mm IP66/67 IK10 + IR60m

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Détection mouvement

Non

IK

IK10

Diamètre raccord

148 mm

hauteur

97 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.