Caméra IP 18Mpx Panoramique 180° - 4 x 5Mpx, IR 30M, IP66, IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 18
  • Classe de protection (IP) IP66/IP67/IP6K9K
  • Modèle type panoramique

Caméra IP 18Mpx Panoramique 180° - 4 x 5Mpx, IR 30M, IP66, IK10 - protection cyber grâce à la suite Trend Micro IoT security intégré - NDAA Compliant

 
 

Détails du produit

Surveillance de haute qualite
Dotee de 4 capteurs CMOS de 5 megapixels a 30 images par seconde a toutes les resolutions, la camera reseau a capteurs multiples peut surveiller des vues horizontales de 180° et offrir une couverture complete de la plus haute qualite, ce qui en fait une solution de surveillance exterieure ideale avec d'excellents details d'image.
Alignement video pour une image homogene
Le MS9321-EHV-V2 dispose de la fonction d'alignement video qui vous permet d'ajuster le positionnement et la qualite de l'image de chaque capteur, permettant aux utilisateurs de visualiser une image homogene, sans repetition.
Visibilite inegalee dans les environnements tres contrastes
Dote de la technologie WDR Pro (120dB), le MS9321-EHV-V2 capture les zones sombres et lumineuses d'une image et les combine pour creer une representation tres realiste de la scene originale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Non

adapté à un montage en angle

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

Avec analyse audio intégrée

Non

Avec analyse AI intégrée

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Portée max. de lumière blanche

0 m

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Nombre de flux vidéo

4

WDR (Large Plage Dynamique)

120 dB

Fréquence d'images

30 fps

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

avec lumière blanche

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

1

supporte codec MPEG-4

Oui

supporte codec H.264

Oui

supporte codec vidéo JPEG

Oui

supporte codec H.265

Oui

nombre de sorties audio

1

champ de vue vertical

62.5...62.5 °

champ de vue horizontal

180...180 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

Compatible IFTTT

Non

avec micro

Oui

carte mémoire incluse

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

avec haut-parleur

Non

raccordement HDMI

Non

encastré/encastré

Non

Adapté à un montage en saillie

Non

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

18

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66/IP67/IP6K9K

commande de diaphragme

DC

raccordement d'objectif

autre

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

3.5...3.5 mm

Tension d'alimentation

24...24 V

IK

IK10

distance focale

fixé

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

0 Go

température ambiante

-40...55 °C

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

1

type de construction

autre

Montage mural

Non

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

18.81 W

Type de tension

AC

Profondeur

308 mm

Hauteur

130 mm

Largeur

168 mm

Modèle type

panoramique

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.