Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra dôme turret Résolution 5MP Focale 2.8 mm WDR 130 dB LED IR + blanche 30 m Alarme audio + lumineuse ( lumière bleu et rouge) Classification par couleur, fonction ASM, micro et haut parleur intégré IP67 ONVIF Profile S/T/G
Cette caméra réseau Turret à double lumière fixe Tri-Guard 5MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/2.7" et une focale de 2,8 mm. La caméra prend en charge plusieurs résolutions, dont 5MP (2880x1620) à 30/25 images par seconde, 4MP (2560x1440) à 30/25 images par seconde, 3MP (2304x1296) à 30/25 images par seconde et 2MP (1920x1080) à 30/25 images par seconde. Elle prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG. La caméra propose une protection périmétrique intelligente, incluant la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone. En classifiant les cibles, elle réduit les fausses alertes causées par des éléments non cibles tels que des feuilles, des oiseaux ou des lumières, et se concentre sur la détection des humains, des véhicules motorisés et non motorisés. Elle propose également le comptage de flux de personnes, la surveillance de la densité de foule et la prévention intelligente des intrusions avec la récupération des couleurs. Grâce à la technologie WDR 130dB, la caméra garantit des images claires dans des conditions de forte lumière. Elle est dotée de lumières d'avertissement rouges et bleues et prend en charge le mode Corridor 9:16 pour une vue verticale. La caméra est équipée d'une alarme (1 entrée/1 sortie), d'un système audio (1 entrée/1 sortie), d'un microphone et haut-parleur intégrés, et de la technologie Smart IR avec une portée allant jusqu'à 30m (98,4 pieds). Elle prend en charge une carte Micro SD jusqu'à 512 Go et est certifiée IP67 pour la protection contre les intempéries, ce qui en fait une solution idéale pour la protection périmétrique dans des environnements tels que les étangs piscicoles, les ranchs et les parcs photovoltaïques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
Multiple de vente
Code Douane