HWN-4104MH-4P 4-ch 1U 4 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports PoE 4

4-ch 1U 4 PoE 4K NVR, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 SATA, Up to 1-ch @ 8MP or 5-ch @ 1080P decoding capacity, Up to 40 Mbps incoming bandwidth, 48 VDC

 
 

Détails du produit

Hiwatch ip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

nombre de baies pour disques durs

1

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports PoE

4

Détection mouvement

Oui

Info produit

Gamme

Hiwatch ip

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.