Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à autre

Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi

 
 

Détails du produit

Le testeur GIGAMEDIA TESTCAMIPEVO dispose d'un écran 7 pouces tactile permettant une utilisation confortable du produit. Conçu sous Android, il supporter les technologies analogiques ( CVBS), analogiques haute définition ( AHD/CVI/TVI) et IP.
Il supporte des résolutions allant jusqu'au 8K en H265.
Sa batterie de 7800 mAh lui confère une autonomie allant jusqu'a 16h*. IL se charge en 3h30 seulement.
Ce produit dispose de deux ports Gigabit Ethernet et d'un port SFP pour une connexion sur le réseau. Il peut fournir l'alimentation POE+ aux périphériques ( 30W max). 
Des fonctions de test réseaux sont disponibles ( trace route, serveur DHCP, Ping etc..) pour faciliter la mise en route sans infrastructure réseau existante.
Il dispose d'un port HDMI en entrée / sortie et d'un port VGA,  pour y connecter des équipements tels que des enregistreurs ou des moniteurs.
Un générateur de couleur analogique est disponible pour calibrer vos moniteurs.
Un module wifi est intégré au produit.
Un module de test de câble UTP permettra de vérifier la continuité ou encore valider la connectivité et les défauts de câblage.
Des sorties d'alimentation 12/24V DC sont également disponibles pour alimenter des équipements pour effectuer les tests.
Compatible Onvif, ce produit sera compatible avec la majorité des caméras IP de marché.
De nombreux logiciels sont intégrés sur ce produit.
Un carte mémoire de 8 GB permet de stocker les prises de vue et les vidéos enregistrées.
Outils idéal pour vos installations et maintenance, le testeur de caméra vous fera gagner un temps considérable sur vos chantiers.
 
 
* autonomie pouvant varier en fonction des modes activés sur le produit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Testeur de réseau et communication

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Non

adapté à

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.