Solution Wi-Fi Tp-link Enterprises France Solution Wi-Fi Tp-link Enterprises France (195 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (jusqu'à 3000 Mbps), 4 flux, latence réduite. Mesh AI 3 noeuds couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, HomeShield (sécurité, contrôle parental, protection IoT). Configuration via l'appli Deco.
Routeur Borne WiFi 6 Mesh AX3000 Outdoor
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi-Fi combiné 3000 Mbps (574 Mbps en 2,4 GHz + 2402 Mbps en 5 GHz). Pour extérieur IP65, montage table/mur/poteau, alimentation PoE via un câble Ethernet, 3 ports Gigabit, compatible Mesh Deco, sécurité HomeShield avec contrôle parental.
Pont WiFi 5 GHz 867 Mbps longue portée
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès 802.11ac 5 GHz jusqu'à 867 Mb/s, portée jusqu'à 5 km, appairage auto et LEDs d'alignement, 3 ports Gigabit pour caméras, gestion via Omada SDN, boîtier IP65, protection 6 kV, PoE passif, adaptateur inclus.
Point d'accès WiFi Mesh AC1200 MU-MIMO Gigabit Extérieur (IP65)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Boîtier IP65 étanche, point d'accès extérieur Wi'Fi Mesh jusqu'à 1200 Mbps (MIMO 2×2). Antennes à haut gain et forte puissance pour longue portée. Gestion centralisée Omada Cloud/ZTP et app, roaming continu, PoE inclus.
Répéteur WiFi N 300 Mbps avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Répéteur WiFi compact à brancher en prise murale : étend la couverture vers les zones difficiles à câbler. Prise gigogne conserve la prise. 2 antennes externes, port Ethernet, bouton WPS. Compatible toutes box/routeurs.
Point d'accès WiFi 6 AX3000 plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès Wi'Fi 6 2976 Mbps (574+2402) HE160, performance pour plus d'appareils. Gestion Omada SDN cloud/local, itinérance fluide, Omada Mesh, PoE 802.3at + adaptateur DC inclus. Design ultrafin D=160×336 mm.
Point d'accès WiFi 6 AX3000 plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès Wi'Fi 6 ultra-rapide (2976 Mbps : 574 Mbps sur 2,4 GHz + 2402 Mbps sur 5 GHz) ¿ HE160 pour des pics de débit, gestion cloud Omada SDN, itinérance transparente, Omada Mesh, PoE 802.3at, design ultra-fin.
Point d'accès plafonnier WiFi 6 AX1800 bi-bande
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
WiFi 6 1775 Mbps (574/1201 Mbps). Haute capacité multi'appareils, gestion Omada cloud/local, itinérance et mesh transparents, PoE 802.3at/DC, réseau invité sécurisé avec SMS, Facebook ou voucher.
Point d'accès WiFi6 AX1800 Indoor/Outdoor IP67
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
WiFi 6 double-bande jusqu'à 18 Gbit/s : OFDMA et MU-MIMO pour plus d'appareils et moins de latence. Amplificateur haute puissance, antennes pro, boîtier IP67, Mesh Omada, itinérance rapide et gestion cloud Omada SDN.
Point d'accès WiFi 6 AX1800 plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès WiFi 6 1775 Mbps (574+1201) : performance pour plus d'appareils. Gestion Omada Cloud/web, itinérance transparente, Mesh, PoE 802.3at/passif, design ultra'fin, réseau invité avec SMS/Facebook/voucher.
Répéteur WiFi AC1200 avec prise gigogne
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Extenseur Wi'Fi performant jusqu'à 12 Gbit/s, prise secteur intégrée pour ne rien perdre, voyant intelligent guide l'emplacement optimal, compatible avec tout routeur/point d'accès. Design élégant et discret.
Point d'accès WiFi 6 AX5400 bi-bande plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi-Fi 6 5378 Mbps (574+4804). HE160 augmente le débit, supporte plus d'appareils et garantit l'itinérance transparente. Gestion Omada SDN cloud/local via web/app, Omada Mesh, PoE 802.3at et adaptateur CC inclus.
Point d'accès WiFi 6 AX1800 mural
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi'Fi 6 1775 Mbps (574+1201) : haute performance, faible latence. 4 ports Gigabit (1 montante, 3 descendantes) dont 1 avec passthrough PoE 802.3af/at. Gestion cloud Omada SDN, invité sécurisé (SMS/Facebook/voucher). Compatible boîtiers 8...
Point d'accès WiFi 6 - AX3600 bi-bande Multi-Gigabit plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
WiFi 6 (1148 Mbps 2,4 GHz + 2402 Mbps 5 GHz = 3550 Mbps) pour sites haute densité (4× capacité). Omada SDN avec ZTP, gestion cloud, port 25G, PoE 802.3at, itinérance et réseau invité sécurisé (SMS, Facebook, voucher).
Répéteur WiFi 5 / Point d'accès WiFi 5 bi-bande 1200 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Répéteur Wi'Fi étend la couverture aux zones inatteignables ou non câblables. Débit jusqu'à 12 Gbit selon connexion, 2,4/5 GHz (300/867 Mbps). LEDs pour positionnement, mode Point d'accès, compatible avec toutes les box.
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (574+2402 Mbps), 4 flux, faible latence, jusqu'à 3 Gbps. Pack 3 maillés couvrant 400 m², 3 ports Gigabit, AI Mesh, HomeShield, contrôle parental et config. via l'appli Deco.
Point d'accès WiFi 6 AX3000 mural
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès Wi'Fi 6 AX3000 (574 Mbps 2,4 GHz + 2402 Mbps 5 GHz = 2976 Mbps) : débit élevé, OFDMA/MU'MIMO pour plus d'appareils, couverture continue, port Gigabit, gestion cloud Omada SDN, invités sécurisés (SMS/Facebook/voucher), PoE 8...
AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès Wi'Fi bi'bande 1 317 Mbps (450+867) avec Omada SDN ZTP pour gestion cloud centralisée. Roaming transparent, PoE (802.3af/at + passif) fourni, réseau invité sécurisé, MU'MIMO, Band Steering et Beamforming.
Point d'accès WiFi N 300 Mbps Extérieur (IP65)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès extérieur Omada SDN prêt ZTP, gestion cloud/app Omada (jusqu'à 100 AP). Wi'Fi 2x2 MIMO jusqu'à 300 Mbps, longue portée (2 antennes haut gain). IP65, PoE passif. Portail captif et prise en charge VLAN.
Point d'accès WiFi N 300 Mbps PoE mural
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès mural compact compatible boîtiers UE, facile à installer. PoE 802.3af. Gestion cloud centralisée pour centaines d'AP. Sécurité Wi'Fi avancée, VLAN et portail captif pour authentification des invités.
Point d'accès WiFi N 300 Mbps PoE - Plafonnier
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Point d'accès Omada SDN (ZTP) avec gestion cloud centralisée, surveillance intelligente et PoE 802.3af. Fixation murale/plafond facile, réseau invité (SMS, Facebook, voucher) sécurisé, équilibrage et programmation.
Pont WiFi 5 GHz 867 Mbps
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AP extérieur 802.11ac (jusqu'à 867 Mbps sur 5 GHz), portée jusqu'à 1 km. Couplage auto + LED pour installation rapide, 3 ports Gigabit, PoE passif avec adaptateur, Omada SDN, IP65, foudre 6 kV.
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi'Fi AX3000 bi'bande (Wi'Fi 6, 2402+574 Mbps, 4 flux) : ultra'rapide et faible latence. Lot 3 Ai'Mesh couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, sécurité HomeShield (contrôle parental, protection IoT) et config. via l'appli Deco.
Routeur WiFi 7 Mesh BE19000 tri-bande très haut débit
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Wi'Fi 7 jusqu'à 19 Gbit/s en tribande (6/5/2,4 GHz), canaux 320 MHz, MLO et agrégation filaire/sans fil pour débit et latence optimisés. Ports 10G/25G, HomeShield, sécurité IoT et contrôle parental, rétrocompatible.