Boitier luminaire DCL Boitier luminaire DCL (195 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pt Ctre Easyfix No air D67 P50 DCL + FD E27
BLM
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020
Fiche-douille DCL E27
BLM
Fiche douille DCL à culot E27 avec fiche DCL 2P+T détachable, en Polyamide 6 chargée fibre de verre et contact en laiton, connexion par enfichage.
MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27
BLM
Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Point de ctre DCL MULTIMAT No Air D67 P50 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Boîtier Point de Centre Multimat No air D=67 P50, d'un couvercle de finition DCL D=90 avec piton pour luminaires jusqu'à 10kg et d'une Fiche-douille E27
Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm . Pour des finitions parfaites, pensez à la boîte d'applique D= 67 mm.
Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc D=67mm douille fiche pattes multimatériaux
EATON CAPRI
Boite BBC CAPRITHERM+ Pdc D=67mm douille fiche, pattes multimatériaux pour fixation sur plâtre, béton, brique ou ciment, conforme aux réglementations thermiques RT 2012 et RT 2020, pour des connexions rapides et sécurisées.
Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Couvercle DCL D=120mm, d'un piton isolé Lg.125mm et d'une fiche-douille E27
Boîte BBC kit DCL D= 67 + E27 profondeur 50 mm (x 50)
EMX
Boîte BBC kit DCL de D= 67 mm + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
Couvercle d'applique DCL D.85 mm
BLM
Couvercle d'applique DCL diamètre 85 mm entraxe 60 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C
Btier No Air appl. DCL D.54 prof.40 + FD E27
BLM
Boîtier d'applique DCL Multimat No Air diamètre 54mm profondeur 40 mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, dédié RT2012. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique
LEGRAND
Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique D=40mm profondeur 40mm
Multifix DCL - douille chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix DCL - douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL - H87mmxL51mmxP38mm - courant nominal : 6A - raccordement : bornes à vis
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm prof. 40 mm avec douille E27
BIZLINE
Kit boîte d'applique DCL R'BoD= 67 mm profondeur 40 mm avec douille E27 livré avec obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé.
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm
BIZLINE
Point de centre DCL R'BoD= 67 mm profondeur 50 mm . Livré avec piton et obturateur de protection IP44 évitant les projections de peinture. Couvercle rigide recourbé + pré maintien sans piton.
Couvercle de finition DCL diam.120 mm
BLM
Couvercle de finition DCL D=120 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27
BIZLINE
Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.
Multifix Air  DCL -  boîte centre couv. non affleurant, connect, douille, piton
SCHNEIDER ELECTRIC
Multifix Air DCL - boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton - E27 - livré avec prise d'éclairage avec douille E27, crochet, couvercle dépassant, prise DCL IPX4, fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC, dispositif d'accrochage prémonté
Boîte luminaire DCL Batibox cloisons sèches pour applique bornes auto -prof. 40
LEGRAND
Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle DCL affleurant pour applique équipée de bornes automatiques 2P+T - 6A - 250V - D=de perçage 54mm, profondeur 40mm - livrée avec obturateur - bornes automatiques avec orientation à 45°
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85
EATON CAPRI
Kit Point de Centre + Douille DCL D=120 piton 85, pour une installation électrique complète et sûre, compatible avec les pots de centre Capricentre et Octopus, assurant une finition propre.
Boîte point de centre DCL Eco Batibox- D67mm profondeur 50mm
LEGRAND
Boîte point de centre DCL de la gamme Eco Batibox - diamètre 67mm - profondeur 50mm
Kit boîte point de centre Batibox cloisons sèches
LEGRAND
Kit boîte Batibox point de centre DCL pour cloisons sèches - contient 1 boîte point de centre D=67mm profondeur 50mm et une douille et fiche DCL