Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D120 + FD E27

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 120 mm
  • forme rond

Kit composé d'un Couvercle DCL D=120mm, d'un piton isolé Lg.125mm et d'une fiche-douille E27

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

Diamètre raccord

120 mm

forme

rond

Sans halogène

Non

Modèle type

couvercle avec crochet et borne

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.