Btier No Air appl. DCL D.54 prof.40 + FD E27

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type unique
  • Type de pose encastré

Boîtier d'applique DCL Multimat No Air diamètre 54mm profondeur 40 mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, dédié RT2012. Tenue au fil incandescent 850°C

 
 

Détails du produit

Avec son diamètre de 54 mm, le boîtier d'applique DCL No Air offre une finition parfaite et discrète derrière les réglettes de salle de bain. Sa collerette convexe évite toute surépaisseur sur la cloison sèche.
Son couvercle de finition DCL est équipé de caches vis et d'un cache de protection IP44. Bourrelet anti-arrachement pour tube ICTA. Repérage de l'alignement pour la pose. Version avec fiche douille E27.

No air multimat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

Classe de protection (IP)

IP20

profondeur

40...40 mm

finition du couvercle

couvercle de montage

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

convient pour épaisseur de mur/plaque

10...23 mm

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

application spéciale

sans

pour diamètre du tube

20/25 mm

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

fixation du couvercle

vissé

fixation des appareils

visser

nombre d'entrées

4

Etanche

Oui

avec vis

Oui

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

Longueur

54 mm

à coupler/juxtaposer

Non

Diamètre raccord

54 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rond

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Sans halogène

Non

Modèle type

unique

Largeur

54 mm

Couleur

bleu

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

No air multimat

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.