Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multifix Air DCL - boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton - E27 - livré avec prise d'éclairage avec douille E27, crochet, couvercle dépassant, prise DCL IPX4, fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC, dispositif d'accrochage prémonté
La gamme Multifix Air 100 % étanche à l'air de Schneider Electric propose des boîtes d'encastrement participant aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâtiment. Des essais comparatifs démontrent une réduction de 95 % des fuites d'air par rapport aux boîtes standards. Concerné par cette innovation, ce boitier de plafond permet une installation étanche à l'air. Cette boîte de centre tout terrain dispose de longues vis pour mieux s'adapter à vos besoins. Dans n'importe quel plafond, la fixation se fait simplement par vissage. Ce dispositif de connexion luminaire est livré avec couvercle dépassant et prise d'éclairage avec douille E27. D'autres équipements sont livrés avec : crochet, dispositif d'accrochage pré-monté, fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC et prise DCL IPX4. Doté de quatre crans qui promettent une accroche parfaite dans le plafond, ce DCL un poste dispose d'un système anti-rotation. Rigide, la boîte est fiable et ne se casse ni fissure pas. Laissez-vous tenter par toute la gamme innovante Multifix Air, qui s'adapte à toutes les gammes d'appareillages de toutes les marques, particulièrement avec celles de Schneider Electric.
Multifix air
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
Degré de protection (NEMA)
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
nombre d'embouts fournis
verrouillage de tube en option
couvercle transparent
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Finition du couvercle
équipé d'une couronne rotative
tubulure
traversée de boîtier par une tubulure
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
application spéciale
nombre de pôles de la borne
avec cloison
borne, position fixe
verrouillage de tube
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
profondeur
Etanche
avec vis
avec blindage
fixation au crochet de luminaire
pour le nombre d'inserts d'appareil
fixation du couvercle
fixation des appareils
Nombre d'entrées
Matériau
maintien de fonction
À coupler/juxtaposer
plombable
Longueur
Profondeur intérieure
Type de construction
Diamètre raccord
Traitement de surface
garnissage
Forme
Sans halogène
Modèle type
Type de pose
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane