Cache-borne et mini-coffret Cache-borne et mini-coffret (46 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
SCHNEIDER ELECTRIC
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 6 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 119 x 65 - Blanc RAL 9003
SCHNEIDER ELECTRIC
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 8 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 155 x 65 - Blanc RAL 9003
SCHNEIDER ELECTRIC
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 4 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 80 x 57 - Blanc RAL 9003
SCHNEIDER ELECTRIC
Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 2 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 44 x 57 - Blanc RAL 9003
HAGER
Le coffret cache-borne GD106A 6 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée.
HAGER
Le coffret cache-borne GD104A 4 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée.
LEGRAND
Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x128x74mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 4 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
LEGRAND
Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x90x74mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
HAGER
Le coffret cache-borne GD108A 8 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée.
LEGRAND
Coffret cache-bornes 8+1 modules IP30 IK05 Classe II 180x190x83mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 8 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
HAGER
Le coffret cache-borne GD102A 2 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée.
LEGRAND
Coffret cache-bornes 2 modules IP30 IK05 Classe II 140x50x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
HAGER
Le coffret cache-borne GD110A 10 modules est conçu pour une installation rapide et sécurisée.
LEGRAND
Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif avec intensité réglable 15A, 30A ou 45A
LEGRAND
Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 Classe II 140x30x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
ABB
Petit coffret modulaire - Série PCD - Plastique blanc RAL 9016 MURAL IP40 IK08 - 2 Modules -Dimensions H140mm L50mm P65mm - tenue au feu 960°c GWT - I max 63A - Isolation classe 2 - Installation intérieure
ABB
Petit coffret modulaire - Série PCD - Plastique blanc RAL 9016 MURAL IP40 IK08 - 4 Modules -Dimensions H160mm L95mm P65mm - tenue au feu 960°c GWT - I max 63A - Isolation classe 2 - Installation intérieure
LEGRAND
Platine pour coffret DRIVIA avec Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ version différentiel 500mA sélectif intensité 60A
HAGER
La porte opaque gamma+ 13 blanc GP108P pour tableau électrique GD108. est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
HAGER
La porte opaque gamma+ 13 blanc GP104P pour tableau électrique GD104. est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
ABB
Petit coffret modulaire - Série PCD - Plastique blanc RAL 9016 MURAL IP40 IK08 - 6 Modules -Dimensions H160mm L140mm P65mm - tenue au feu 960°c GWT - I max 63A - Isolation classe 2 - Installation intérieure
HAGER
La porte opaque gamma+ 13 blanc GP106P pour tableau électrique GD106. est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.
LEGRAND
Coffret cache-borne à équiper IP30 IK05 capacité 4 modules 160 x 90 x 74mm - livré avec capot clipsable (non clipsé) et plombable - blanc
LEGRAND
Coffret à équiper IP30 1 rangée de 9 modules 180 x 190 x 83mm - livré avec bornier de terre, planche d'étiquettes pour repérage des appareils et obturateurs