Coffret cache-bornes 4 modules - blanc RAL9003

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 4
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 Classe II 160x90x74mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail

 
 

Détails du produit

Coffret cache-bornes 4 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :
- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils
Dimensions :
- hauteur : 160mm- largeur : 90mm- profondeur : 74mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

avec serrure

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

Classe de protection (IP)

IP30

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

4

Matière

plastique

profondeur intérieure

47.5 mm

rail DIN

Oui

finition CEM

Non

possibilité de montage en saillie

Non

largeur d'encastrement

86 mm

hauteur d'encastrement

156 mm

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

70 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9003

Profondeur

74 mm

Largeur

90 mm

Hauteur

160 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.