Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 6 modules - In 63 A - 2 barrettes de 4 trous (1 x 16 mm² + 3 x 10 mm²) - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 160 x 119 x 65 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric propose pour réaliser des installations de distribution ou de communication de six modules, le mini coffret Opale 13396. Equipé d'un rail DIN, ce coffret en matériau isolant autoextinguible participera à la protection des biens et des personnes. De plus, son capot avec vitre transparente est plombable, pour garantir l’intégrité de son contenu.
Sa couleur blanc RAL 9003 et son design compact permettent une intégration esthétique dans tous les environnements. Ce coffret de répartition s’installe en saillie, au plus près des besoins de l’installation de vos clients.
La gamme Opale de coffrets modulaires d’intérieur répondra aux attentes de vos clients par leur facilité d’installation. Ils sont livrés avec tous les accessoires indispensables à la mise en œuvre ; il est en plus possible d’y adjoindre des accessoires optionnels de finition.
Opale mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
Finition du couvercle
Avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
Largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
Profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
Finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme