Coffret Cache-Bornes PCD-N6/6 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Petit coffret modulaire - Série PCD - Plastique blanc RAL 9016 MURAL IP40 IK08 - 6 Modules -Dimensions H160mm L140mm P65mm - tenue au feu 960°c GWT - I max 63A - Isolation classe 2 - Installation intérieure

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP40

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

6

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

48 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

124 mm

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

144 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

49 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9016

Profondeur

65 mm

Hauteur

160 mm

Largeur

140 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.