Four 70L catalyse Multifonction chaleur Brassée inox

Main media

Porte tempérée 3 verresn lèchefrite anti-adhérente, programmateur LED, 7 fonctions de cuisson, commandes par manettes + boutons, manettes push/pull

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four

type de construction

appareil encastré

Classe Energétique

A

taille

grande taille (65 l et plus)

couleur de base

acier inoxydable (inox)

nettoyage du four

catalytique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.