Four catalyse Four catalyse (126 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Four 70L catalyse Multifonction chaleur Brassée inox
FAGOR GEM
Porte tempérée 3 verresn lèchefrite anti-adhérente, programmateur LED, 7 fonctions de cuisson, commandes par manettes + boutons, manettes push/pull
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, inox
Four combiné vapeur
NEFF
Neff, Four combi-vapeur, 60 cm, N90, Classe énergie A+, 22 modes de cuisson, FullSteam Plus, EcoClean, Home Connect, TFT-touchdispla Plus, Slide&Hide + Soft Close, inox
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, noir
Four combiné vapeur
NEFF
Neff, Four combi-vapeur, 60 cm, N90, Classe énergie A+, 22 modes de cuisson, FullSteam Plus, EcoClean, Home Connect, TFT-touchdispla Pro, PerfectRoast Plus, Slide&Hide + Soft Close, inox
Four
SIEMENS INTÉGRABLE
Siemens, Four, 60 cm, IQ500, Classe énergie A+, 7 modes de cuisson, ecoClean Plus, display blanc, softMove, inox
50x60, 4 foyers fonte, four électrique, Multifonction, Catalyse, couleur Blanc
FAGOR GEM
Volume : 65L, 1 grille et 1 lèchefrite, abattant, sérigraphie contre porte - guide de cuisson, démontage facile de la porte et des verres, 1 grille anti-basculement, gradins fils amovibles - compatibles au lave-vaisselle
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER8, Classe énergie A+, 14 modes de cuisson, EcoClean Direct, Home Connect, TFT-touchdisplay, SoftMove, noir
Tiroir mise sous vide PUSH PULL 'Dolce Stil Novo' - hauteur 15 cm
SMEG FRANCE
Tiroir Sous Vide Push-pull, Dolce Stil Novo verre noir Eclipse, finition cuivre, Capacité 6,5 litres, Hauteur 15 cm pour complément d'une niche de 60 cm - COMMANDES : Commandes tactiles sur bandeau horizontal - PROGRAMMES ET FONCTIONS : 4 f
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER4, Classe énergie A+, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, blanc
Four Encastrable Email lisse - combiné micro-ondes Fermeture douce assistée Wifi
AEG INTÉGRABLE
Four encastrable Email lisse Série 8000 MealAssist Gamme compact Niche 45 cm Micro-ondes combiné / Multifonction Connexion : Wifi Fermeture douce assistée Emaill lisse Commandes sensitives Sonde de cuisson intégrée
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER2, Classe énergie A, 5 modes de cuisson, EcoClean, display rouge, noir
Four
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Four, 60 cm, SER2, Classe énergie A, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, rail télesc. 1niv., noir
Nettoyage AquaClean four Pure black A+ 72L chaleur tournante pulsée LCD blanc
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four Pure Black Bandeau métal - Nettoyage AquaClean A+ 72L Affichage LCD blanc - Chaleur tournante pulsée - Programateur électronique - Manettes rétractables push/pull et touches sensitives - Eclairage intérieur 40W
Four catalyse, black inox, Multifonction Chaleur Pulsée, 12 Fonctions, Classe A+
AMICA
19 programmes automatiques, cavité : 77L, 1 grille et 1 lèchefrite, rails télescopiques et Airfry, porte tempérée avec Soft Close, programmateur LED électronique blanc, commandes sensitives, éclairage, gradins amovibles
Four Hydrolyse, multifonction air brassé, 77L, noir, Classe A
FAGOR GEM
9 fonctions de cuisson, programmateur manuel, cavité XXL, commandes par manettes, porte tempérée deux verres, sérigraphie contre porte, guide de cuisson 1 léchefrite et 1 grille,gradins amovible - compatibles au lave-vaisselle
Four inox/noir nettoyage Catalyse/Classe A/65L - Affichage LCD - Porte 2 verres
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four Inox antitrace catalyse chaleur tournante pulsée 65L/Classe A/Affichage LCD blanc. Cuisson: traditionnelle/Décongélation/Grill/Chaleur tournante humide/Turbo grill - Porte ventilée 2 verres - 1 grille, 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite
Four noir nettoyage Catalyse - Classe A - 65L - Affichage LCD - Porte 2 verres
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four encastrable Série 300 - Nettoyage Catalyse - Bandeau métal - Classe d`efficacité énergétiqueX:A - Volume utile cavité (L):65 - Affichage LCD blanc - Programmateur électronique - Fréquence (Hz):50/60 - Couleur:Noir