Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four Inox antitrace catalyse chaleur tournante pulsée 65L/Classe A/Affichage LCD blanc. Cuisson: traditionnelle/Décongélation/Grill/Chaleur tournante humide/Turbo grill - Porte ventilée 2 verres - 1 grille, 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite
• Four encastrable Catalyse partielle Série Série 300
• Couleur Inox anti-trace - Bandeau métal
• Commandes du four Manettes fixes
• Volume utile cavité 65 L
• Programmateur électronique
• Affichage LCD blanc
• Chaleur tournante brassée
• Fonctions de cuisson : Chaleur tournante, Turbo grill, Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Turbo Grill, Décongélation, Chaleur tournante humide
• Températures réglables 50°C - 250°C
• 2 niveaux de cuisson
• Eclairage intérieur 25W
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
• Nettoyage Catalyse partielle
• Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89
• Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78
• Puissance électrique totale (W) 2090
• Puissance du gril (W) 2090
• Longueur du câble (m) 1.5
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50/60
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP 598x594x560 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP : 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 662x635x685 mm
• Poids brut/net 29 / 27.8 kg
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 944 068 515
• Code EAN 7333394114637
* Cuisson uniforme, rapide et efficace
>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.
* Interface SET, pour un timing parfait
>> L'interface SET permet de choisir facilement le temps de cuisson et d'activer la minuterie . Réglez le départ différée ou la fin de la cuisson en un clin d'oeil.
* Dorez et grillez rapidement vos plats avec la fonction grill.
>> Idéale pour les toasts ou les plats croustillants, la fonction Grill est plus rapide que la cuisson au gril et au brunissage traditionnelle.
* Nettoyage sans effort
>> Le revêtement catalytique de la paroi arrière du four absorbe et oxyde les graisses, pour une nettoyage sans effort.
Série 300
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme