Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four Pure Black Bandeau métal - Nettoyage AquaClean A+ 72L Affichage LCD blanc - Chaleur tournante pulsée - Programateur électronique - Manettes rétractables push/pull et touches sensitives - Eclairage intérieur 40W
• Four encastrable AquaClean Série 500 SurroundCook®
• Pure black
• Volume utile cavité XXL 72L
• Classe d'efficacité énergétique* A
• Nettoyage AquaClean
• Chaleur tournante pulsée
• Bandeau métal
• Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
• Affichage LCD blanc
• Programmateur électronique
• Fonctions de cuisson : Cuisson traditionnelle, Décongélation, Turbo Grill, Grill, Eclairage, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo grill
• Températures réglables 50°C - 275°C
• 3 niveaux de cuisson
• Eclairage intérieur 1, halogène
• Porte ventilée 2 verres
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
• Longueur du câble 1.6 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50-60
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP 594x594x568 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 654x635x670 mm
• Poids brut/net (kg) 29.2 / 28.2
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 496 355
• Code EAN 7332543997152
* Cuisson uniforme à chaque fois
>> Le four série 500 SurroundCook® est équipé d'un ventilateur à air chaud qui fait circuler l'air plus efficacement qu'un four conventionnel, de sorte que vos aliments soient toujours cuits uniformément sans avoir à retourner le plateau.
* Interface SET, pour un timing parfait
>> Il est désormais simple de suivre sur la cuisson de vos plats grâce l'affichage LED du temps restant. Sélectionnez ainsi la durée de cuisson exacte et contrôlez votre cuisson sans effort. Faites place à votre créativité.
* Nettoyez votre four à la vapeur avec AquaClean
>> Grâce à AquaClean, le four exploite la puissance de l'humidité pour nettoyer sans produits chimiques agressifs. AquaClean commence par évaporer l'eau au fond du four. La vapeur détache ensuite la graisse et les résidus tenaces, pour un nettoyage naturel et facile.
* Cuisson uniforme, rapide et efficace
>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.
* Dorez et grillez rapidement vos plats avec la fonction gril.
>> Idéale pour les toasts ou les plats croustillants, la fonction Grill est plus rapide que la cuisson au gril et au brunissage traditionnel.
Série 500
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme