Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four encastrable Email lisse Série 8000 MealAssist Gamme compact Niche 45 cm Micro-ondes combiné / Multifonction Connexion : Wifi Fermeture douce assistée Emaill lisse Commandes sensitives Sonde de cuisson intégrée
Four Encastrable Email lisse Compact 8000 MealAssist
• Noir mat
• Gamme compact
• Niche 45 cm
• Micro-ondes combiné / Multifonction
• Connexion : Wifi
• Volume utile cavité 44L
• Puissance électrique totale (W) 3000
• Puissance du gril (W) 1900
• Températures réglables 30°C - 230°C
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle et microondes, Décongélation, Déshydratation, Levée de pâte / pain, Gril, Grill + microondes, Chaleur tournante pulsée, Chaleur tournante pulsée + cuisson de sole, Chaleur tournante pulsée + cuisson de voûte, Cuisson traditionnelle, Maintien au chaud, Fondre, Micro-ondes, Chauffe-plats, Stérilisation, Réchauffer, Rôtir, Cuisson basse température, Mijoter, Cuisson de voûte, Cuisson traditionnelle, Chaleur tournante pulsée + micro-ondes, Turbo grill + micro-ondes
• Emaill lisse
• 2 niveaux de cuisson
• Arrêt automatique
• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Commandes sensitives
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Fonctionnalités : Ecran tactile 4,3 pouces (9x5), 90 recettes préprogrammées, 6 programmes cuisson guidés
• Sonde de cuisson intégrée
• Fonction préchauffage rapide
• Fermeture douce assistée "SoftMotion"
• Eclairage intérieur 1, halogène haut
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
• Fourni avec 1 kit d'installation
• Niveau sonore dB(A)** 52
• Longueur du câble 1.5m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP (mm) 455x595x567
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 534x635x685
• Poids brut/net (kg) 37 / 35.3
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 944 005 185
• Code EAN 7333394105697
* Micro-ondes et four avec grill pour plus de polyvalence.
* CookSmart Touch : contrôlez les fonctions de votre four d'un simple geste.
* Cuisson Assistée. Le four s'ajuste automatiquement en fonction de votre recette.
* Surveillez et contrôlez précisément la cuisson avec la nouvelle sonde de cuisson.
* Le design noir mat est une finition élégante sans traces de doigts.
8000 mealassist
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme