Hotte EFF90462OX 90cm A

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591) 256 m³/h
  • Largeur 898 mm

FLEX HOTTE décorative murale Fonctionne évacuation ou en recyclage Commandes par touches 3 vitesses Eclairage LED 2x2,5W 1 filtre charbon 2 filtres aluminium Voyant saturation filtres à graisse Classe énergie A Livrée avec fût Inox

 
 

Détails du produit

• SÉRIE 600 FLEX
• Hotte décorative murale
• Couleur Inox
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 256/603
• Classe d'efficacité énergétique* A
• 1 moteur
• Commandes par touches
• 3 vitesses
• Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre charbon inclus
• Voyant de saturation des filtres à graisse
• Voyant de saturation du filtre à charbon
• Clapet anti-retour
• Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi /898/500
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Longueur de câble (m) 1.5
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Niveau sonore (dB) mini/maxi 47/67
• Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi /898/500
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Puissance moteur absorbée (W) 200
• Hauteur minimun d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) 50
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) 65
• Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 42.1
• Tension(Volts) 220-240
• Fréquence (Hz) 50
• Longueur de câble (m) 1.5
Visibilité totale sur la zone de cuisson
Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.
Une hotte puissante dotée d'une basse consommation
Profitez des avantages d'une hotte puissante qui utilise moins d'énergie. Cette hotte élimine les fumées de cuisson rapidement pour que l'air de votre cuisine reste pur et frais

Série 600 flex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Hotte d'aspiration

couleur de base du boîtier

acier inoxydable (inox)

puissance max. de soufflerie circulation d'air

603 m³/h

puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)

256 m³/h

Classe Energétique

A

Largeur

898 mm

Info produit

Gamme

Série 600 flex

Multiple de vente

1

Code Douane

84146000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.