Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte murale Box 60 cm - 650 m³/h - 62 dB(A) vitesse maximale - Électronique - 3 vitesses - Spots LED 2 x 1,5 W - Filtres charbon CR850 inclus - 29,6 kWh/an - Classe A - Inox
Design élégant Box Fine inox brossé pour une parfaite intégration dans les cuisines contemporaines.
Commandes électroniques rétroéclairées pour un réglage simple et précis.
Aspiration performante : jusqu'à 606 m³/h en évacuation.
Très silencieuse : seulement 50 dB(A) en vitesse minimale.
3 vitesses d'aspiration adaptées à tous les besoins de cuisson.
Éclairage LED basse consommation (2 x 1,5 W) pour un plan de travail parfaitement éclairé.
Double turbine 78 W garantissant une extraction efficace et homogène.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie circulation d'air
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
tension
charge du souffleur
type de conduit d'aération
valeur de raccordement
Matière
type d'éclairage
Classe Energétique
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane