Réfrigérateur Classe E 233kw hauteur 186cm 308 litres Congélateur en Bas

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nette totale 308 l
  • classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU) E
  • Hauteur 186 mm

Bosch, Réfrigérateur combiné pose-libre, SER4, Low Frost, Classe énergie E, 39 dB, Consommation électrique : 233 kWh/a, Volume total : 308 l, vol réfrigrérateur : 214 l, vol congélateur : 94 l, blanc, poignée intégrée, Dimensions (HxLxP) :

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84181080

Réfrigérateur-congélateur

capacité nette totale

308 l

capacité de congélation

7 kg/24h

classe d'efficacité énergétique (2017/1369 / EU)

E

capacité utile du compartiment de congélation

94 l

classe climatique

SN-T

Hauteur

186 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

233 kWh

type d'éclairage intérieur

éclairage LED

capacité utile du compartiment frigorifique

214 l

émission du bruit

39 dB(A) re 1 pW

Modèle type

2 portes

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.