Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AXOR Showers/Front Set de douche 0,90 m avec douchette 85 1jet EcoSmart, Noir chromé brossé
•comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur
•dimension du disque de jet: 85 mm
•Jet Rain
•Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone
•débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 8,2 l/min
•débit: 8,2 l/min sous 3 bars de pression
•débit minimal: 5,5 l/min
•support pour flexible de douche avec écrou conique
•supports muraux métalliques
•tube profilé: rond
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 915 mm
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
pour voir vos prix et les stocks
points de fixation réglables en hauteur
longueur du flexible de douche
avec douche de tête
avec étagère
avec rangement pour bague
avec porte-éponges
longueur de la tringle de douche
avec distributeur de savon liquide
avec pièce coulissante et charnière
avec flexible
adapté à un montage en angle
fixation cachée
avec coupelle à savon
avec douchette à main
Avec matériau de fixation
couleur de base
Multiple de vente
Code Douane