Colonne de douche NAUTILUS verre, fonction hydro-massage, robinetterie thermo

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière aluminium / verre
  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mural et en angle
ICON

Colonne de douche NAUTILUS verre blanc, Robinetterie thermostatique, Pomme haute inox D=200mm, Douchette 3 jets, 4 buses relaxation 2 jets, Corps verre sécurit blanc, Tablette altuglass, Flexible NF PVC effet métal 1,75m

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Colonne de douche. NAUTILUS verre avec buses. Finition Blanc.
Fonction hydromassage.
Flexible certifié conforme à la norme NF. Cartouche thermostatique Vernet, sécurité anti-brûlure.

NAUTILUS VERRE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

réglable en hauteur

Non

position du raccordement d'eau

arrière

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

blanc

raccordement avance

filetage intérieur

Matière

aluminium / verre

Profondeur

350 mm

commande de la douche

mécanique

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Oui

type de réglage de la température

thermostatique

montage

mural et en angle

matière du raccordement

laiton

encastré

Non

Hauteur

1450 mm

Largeur

280 mm

douchette à main réglable en hauteur

Oui

longueur du flexible de douche

175 mm

nombre de douches latérales

4

avec douches latérales

Oui

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Oui

couleur d'accent

chrome

Info produit

Gamme

NAUTILUS VERRE

Multiple de vente

1

Code Douane

90191090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.