Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Tempesta System 210 Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur

Tempesta 210 Colonne de douche 9,5l mitigeur thermostatique Chromé GROHE 26699001

 
 

Détails du produit

Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 210 (26 410)
blanc
Types de jets:
Jet pluie
Avec rotule
Angle de rotation ± 15°
Douchette Tempesta 110 (27 923)
Types de jets:
Jet pluie
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Bauclassic neutral

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

longueur du flexible de douche

1750 mm

nombre de douches latérales

0

avec siège

Non

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Non

commande de la douche

mécanique

avec sécurité antiretour

Oui

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

type de réglage de la température

thermostatique

montage

mur

couleur de base

chrome

Hauteur

1167 mm

Largeur

304 mm

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Diamètre raccord

210 mm

Profondeur

517 mm

Info produit

Gamme

Bauclassic neutral

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.