Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tempesta Syst 250 Colonne de douche 9,5l avec mitigeur thermostatique Chromé GROHE 26671001
Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta 110 (26 161)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Tempesta system
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douches latérales
commande de la douche
dimension de raccordement alimentation
type de réglage de la température
montage
couleur de base
Hauteur
Largeur
raccordement avance
température d’admission max.
Diamètre raccord
Profondeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente