Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Tempesta System 250 Cube Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur

Tempesta Cube 250 Colonne de douche 9,5l mitigeur thermostatique Chromé GROHE 26690001

 
 

Détails du produit

Composé de :
Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
Permet le changement entre:
Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
Types de jets:
Jet pluie
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Avec rotule
Angle de rotation ± 10°
Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
2 jets :
Jet pluie, jet stimulant
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional

Tempesta cube system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

longueur du flexible de douche

1750 mm

nombre de douches latérales

0

avec douche de tête

Oui

commande de la douche

mécanique

protection contre les brûlures

Oui

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

type de réglage de la température

thermostatique

avec filtre

Non

montage

mur

couleur de base

chrome

hauteur

1155 mm

largeur

298 mm

raccordement avance

filetage extérieur

température d’admission max.

70 °C

Diamètre raccord

250 mm

profondeur

537 mm

Info produit

Gamme

Tempesta cube system

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.