Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Cool Sunrise brossé GROHE 26508GN0
Composé de :
Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchette Euphoria Cube
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars
Curseur ajustable en hauteur
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Tablette GROHE EasyReach intégrée
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Euphoria smartcontrol system
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douches latérales
avec douche de tête
avec étagère
homologation selon BBR/EKS
avec douchette à main
protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec éclairage
raccordement avance
encastré
couleur de base
température d’admission max.
Diamètre raccord
Largeur
Hauteur
avec commutation
Avec matériau de fixation
montage
avec autoverrouillage
type de réglage de la température
avec siège
cycle de rinçage automatique
avec filtre
commande de la douche
avec porte-savon
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
dimension de raccordement alimentation
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane