Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Croma Select S Combi douche Vario avec barre 65 cm / Ecostat Comfort, Blanc/Chromé
•comprenant: douchette à main, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
•dimension de la douche de tête: 110 mm
•type de jet douche de tête : Jet Rain, Jet IntenseRain, Jet TurboRain
•QuickClean : élimination des dépôts calcaires par simple passage du doigt sur le mousseur
•débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 6 bars
•choix du jet facile grâce au bouton Select
•thermostatique : Ecostat Comfort
•Le bouton Ecostop limite la consommation d'eau à 10 l/min
•SafetyStop à 40 °C
•sécurité contre le retour d'eau
•tube profilé: rond
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•longueur du tube: 669 mm
•supports muraux synthétique
•longueur du flexible: 1600 mm
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
•l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
Croma select s
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
certifié KIWA
points de fixation réglables en hauteur
traitement des surfaces
temps de rinçage
longueur du flexible de douche
fréquence du cycle de rinçage
équilibré en pression
longueur de la tringle de douche
avec commutation
couleur d'accent
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
avec autoverrouillage
avec coupleurs
Classe de protection (IP)
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface
Modèle type