Crometta S Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur
  • Matière plastique

hansgrohe Crometta S Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
•douche de tête Crometta S 240
•dimension de la douche de tête : 240 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet Rain
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 6,7 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 6,7 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•l'angle d'inclinaison peut être réglé de 45°
•curseur réglable en hauteur
•longueur du bras de douche : 350 mm
•thermostatique Ecostat 1001CL
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•tube recoupable
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•E1/1, C1, A2, U3
•2 fonctions
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Crometta s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

écoulement minimal (eaux usées)

4.8 l/min

douchette à main réglable en hauteur

Oui

douches latérales avec écoulement ajustable

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

douches latérales réglables

Non

nombre de douches latérales

0

avec douches latérales

Non

avec siège

Non

cycle de rinçage automatique

Non

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Non

avec pièce coulissante et charnière

Non

couleur d'accent

blanc

avec commutation

Oui

commande de la douche

mécanique

avec porte-savon

Non

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Oui

avec sécurité antiretour

Non

avec robinet d'arrêt

Non

réglable en hauteur

Non

position du raccordement d'eau

arrière

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Non

ajustement du temps d'utilisation

Non

pression

1...1 bar

type de réglage de la température

thermostatique

avec filtre

Non

Avec matériau de fixation

Oui

montage

mur

matière du raccordement

laiton

avec éclairage

Non

couleur de base

chrome

encastré

Non

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

0 °C

Diamètre raccord

22 mm

Matière

plastique

Profondeur

468 mm

Hauteur

1427 mm

Largeur

304 mm

Info produit

Gamme

Crometta s

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.