Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble de douche 3 jets avec support mural Euphoria 110 Champagne Chromé GROHE 27355000
Composé de :
Douchette Champagne (27 222 000)
Débit maximum : 12 l/min à 3 bars
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Euphoria
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
longueur du flexible de douche
avec raccordement rapide
classe de débit volumique
raccordement tournant
diamètre de la tête de douche
nombre de possibilités de jet
consommation minimale d'eaux usées de la pompe
support mural réglable
couleur de base
Matériau
système d'anticalcaire
avec fixation murale
finition pour coiffeurs
avec flexible
pression de dispersion ajustable
avec tamis amovible